Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046001
Cod. Produttore
0046001
Cod. EAN
4044773045697

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,75 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Tipo cavo: SIHF
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale: Premium
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Conduttività: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 2X0,75, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali premium che garantiscono prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali e ambienti di lavoro impegnativi. Con una sezione di 0,75 mm², offre un'eccellente conduttività elettrica, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf