Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046900
Cod. Produttore
0046900
Cod. EAN
4044773449723

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Sezione cavi: 2x0,75 mm²
  • Tipo cavo: H05SS-F
  • Materiale isolamento: resistente al calore
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Protezione: ambienti estremi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una flessibilità eccezionale e una protezione efficace contro le condizioni ambientali estreme. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli OLFLEX HEAT per un collegamento sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 H05Ss-f Ewkf