Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046301
Cod. Produttore
0046301
Cod. EAN
4044773451528

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 2x0,75 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180
  • Isolamento: alta resistenza termica
  • Applicazioni: industriale e automazione
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: EWKF C
  • Durata: lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF C con doppio conduttore da 0,75 mm², progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di automazione. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una buona conduttività e una lunga durata nel tempo. Ideale per impianti che richiedono prestazioni termiche elevate e resistenza meccanica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C