Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024307/100
Cod. Produttore
1024307/100
Cod. EAN
4044777069774

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 MC 2X0.75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 2X0.75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili, mentre il design compatto facilita l'installazione. OLFLEX HEAT 125 MC 2X0.75 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 300/500V