Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024407
Cod. Produttore
1024407
Cod. EAN
4044777069323

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 125°C
  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Applicazioni: Industriale, automazione
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Usura e ambiente
  • Materiali: Premium
  • Funzionamento: Sicuro e continuo
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 C MC 2X0.75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate fino a 125 gradi Celsius. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione, offrendo una straordinaria flessibilità e resistenza all'usura. Realizzato con materiali premium, OLFLEX garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti impegnativi, assicurando un funzionamento sicuro e continuo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Heat 125 C Mc