Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027545/100
Cod. Produttore
0027545/100
Cod. EAN
4044774631561

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2X0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Protezione: Ottimale
  • Durata: Lunga
  • Serie: FD 855 P
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni industriali, assicurando un'installazione semplice e sicura. Con una sezione di 2X0,75 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in ambienti esigenti.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

28 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

28 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Fd 855 P