Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027545/50
Cod. Produttore
0027545/50
Cod. EAN
4044774631554

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X0,75 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Protezione meccanica: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Uso: Macchinari
  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Connessione: Affidabile
  • Diametro: 2X0,75 mm²
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 855 P 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'ottima protezione contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e per macchinari. Con un diametro di 2X0,75 mm², è perfetto per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

28 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

28 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Fd 855 P