Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012640
Cod. Produttore
0012640
Cod. EAN
4044773002843

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 2X0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX EB CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Superiore
  • Durata: Robusto
  • Serie: EB CY
  • Conduzione: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione superiore. La sua dimensione di 2X0,75 lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con una costruzione robusta, è perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando durata e efficienza nel tempo. Scegli OLFLEX EB CY per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy