Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012640/500
Cod. Produttore
0012640/500
Cod. EAN
4044774541617

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X0,75 mm²
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Applicazione: elettrica
  • Conduzione: sicura e affidabile
  • Resistenza: adatta a ambienti dinamici
  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Marca: RR
  • Installazione: senza compromessi
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX EB CY 2X0,75, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali durevoli e progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura flessibile e resistente lo rende perfetto per ambienti di lavoro dinamici. Con una sezione di 2X0,75, offre una conduzione sicura e affidabile. Scegli OLFLEX per un'installazione elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy