Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012640/1000
Cod. Produttore
0012640/1000
Cod. EAN
4044774541624

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza all'usura: alta
  • Applicazioni: industriali e domestiche
  • Struttura: robusta
  • Installazione: compatta
  • Serie: OLFLEX EB CY
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e domestiche. La sua struttura robusta assicura un'ottima conduzione elettrica, mentre il design compatto facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Scegli OLFLEX EB CY per un'eccellente affidabilità e durabilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy