Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012420/50
Cod. Produttore
0012420/50
Cod. EAN
4044775148891

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 2x0,75 mm²
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Flessibilità: alta
  • Colore: versatile
  • Serie: OLFLEX EB
  • Uso: spazi ristretti
  • Durata: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,75 mm offre flessibilità e robustezza, rendendolo perfetto per l'uso in spazi ristretti. Disponibile in un colore versatile, OLFLEX EB 2X0,75 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Eb