Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012420
Cod. Produttore
0012420
Cod. EAN
4044773004076

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX EB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: resistente nel tempo
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: sicura e stabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli OLFLEX EB per le tue esigenze elettriche e sperimenta l'affidabilità che solo un marchio di eccellenza può offrire.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Eb