Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026219/100
Cod. Produttore
0026219/100
Cod. EAN
4044774622118

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2X0,75 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazioni: Elettriche generali
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una sezione di 2X0,75 mm, ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per una connessione sicura e duratura nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy