Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026119/100
Cod. Produttore
0026119/100
Cod. EAN
4044774619576

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 2x0,75 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Applicazione: industriale
  • Materiali: durevoli
  • Trasmissione energia: efficace
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,75 mm consente un'efficace trasmissione di energia. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la qualità e l'affidabilità che solo un marchio leader può offrire.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810