Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312852/100
Cod. Produttore
1312852/100
Cod. EAN
4044774606590

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con doppio conduttore da 0,75 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo elevate prestazioni elettriche in ambienti diversi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando