Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136802/500
Cod. Produttore
1136802/500
Cod. EAN
4044774572680

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115
  • Applicazioni: Generale elettrico
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo si distingue per la sua flessibilità e durata. La sua configurazione 2X0,75 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design che ottimizza la sicurezza e l'efficienza, OLFLEX CLASSIC rappresenta una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy