Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136802/100
Cod. Produttore
1136802/100
Cod. EAN
4044774572666

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Applicazione: Flessibilità e resistenza
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Garantita
  • Conduzione: Ottimizzata
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 2 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per migliorare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy