Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136802
Cod. Produttore
1136802
Cod. EAN
4044773090970

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Configurazione: due fili
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Affidabilità: ottima
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Resistenza: elevata
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY presenta una configurazione a due fili con sezione di 0,75 mm² ciascuno. È realizzato con conduttori di alta qualità, caratterizzati da una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per l'installazione di impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy