Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136802/50
Cod. Produttore
1136802/50
Cod. EAN
4044774572659

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Ambito uso: Domestico e industriale
  • Materiali: Resistenti
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: CLASSIC 115
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una sezione di 2x0,75 mm², ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'uso in ambienti sia domestici che industriali. Con un design innovativo, OLFLEX CLASSIC 115 CY è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy