Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119809
Cod. Produttore
1119809
Cod. EAN
4044776509875

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CLASSIC 110
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X0,75 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo un'ottima resistenza e flessibilità. La sua colorazione nera lo rende ideale per molteplici applicazioni, sia in ambito domestico che industriale. Scegli OLFLEX CLASSIC per una connessione sicura e performante, perfetta per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Nero