Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135802/50
Cod. Produttore
1135802/50
Cod. EAN
4044774569437

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 2 x 0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Robusto e flessibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Prolungata
  • Sicurezza: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto, appartenente alla famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali resistenti per una durata prolungata. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,75 mm rende il cavo ideale per applicazioni versatili. Con un design robusto e flessibile, l'OLFLEX CLASSIC 110 CY è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, offrendo sicurezza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy