Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135802
Cod. Produttore
1135802
Cod. EAN
4044773095111

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x0,75 mm²
  • Costruzione: cavo flessibile
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: durevoli e resistenti
  • Durata: elevata
  • Flessibilità: superiore
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccellente e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'eccellente conduzione elettrica, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy