Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135802/100
Cod. Produttore
1135802/100
Cod. EAN
4044774569444

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Tipo: CY
  • Applicazione: Industriale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Durata: Elevata
  • Conduzione: Ottimale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: Generale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni generali in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Con una sezione di 2x0,75 mm², offre una conduzione elettrica ottimale. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'esperienza di connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy