Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035040/100
Cod. Produttore
10035040/100
Cod. EAN
4044774591896

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,75 N
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,75 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La configurazione a doppio conduttore da 0,75 mm rende questo prodotto perfetto per un'ampia gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,7 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch