Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035040/1000
Cod. Produttore
10035040/1000
Cod. EAN
4044774591919

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,75 mm²
  • Conduttori: rame stagnato
  • Classe costruttiva: flessibile
  • Applicazione: uso elettrico
  • Resistenza: alta corrosione
  • Durata: maggiore nel tempo
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Affidabilità: elevata trasmissione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttori in rame di alta qualità, classe costruttiva flessibile, composto da 2 fili di sezione 0,75 mm². Il conduttore presenta una superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una maggiore durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,7 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch