Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125802
Cod. Produttore
1125802
Cod. EAN
4044773100976

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 2x0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Superficie: Liscia
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Alta durata
  • Facilità posa: Struttura compatta
  • Serie: CLASSIC 110
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 2 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità e superficie liscia per garantire una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo è progettato per offrire resistenza e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita la posa e l'integrazione in impianti elettrici di vario tipo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento