Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119802/200
Cod. Produttore
1119802/200
Cod. EAN
4044774556864

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2 x 0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Prestazioni: affidabile e duratura
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tipo cavo: elettrico
  • Uso: collegamenti vari
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 110 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,75 mm², è perfetto per collegamenti in ambienti sia domestici che industriali. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per una soluzione elettrica sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 110