Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119802/100
Cod. Produttore
1119802/100
Cod. EAN
4044774556857

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: industriale e domestico
  • Materiale: alta qualità
  • Conduttività: eccellente
  • Durata: resistente nel tempo
  • Installazione: sicura e duratura
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X0,75, un cavo elettrico versatile e affidabile. Prodotto con materiali di alta qualità, questo cavo offre una conduttività eccellente e resistenza nel tempo. La sua struttura è progettata per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,75 mm², è ideale per collegamenti in ambienti sia industriali che domestici. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'installazione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 110