Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119802
Cod. Produttore
1119802
Cod. EAN
4044773061444

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: resistente all'usura
  • Diametro: 0,75 mm
  • Installazione: facile
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Con un diametro di 0,75 mm, offre una grande flessibilità e facilità di installazione. Perfetto per ogni progetto elettrico, OLFLEX CLASSIC 110 è una scelta eccellente per professionisti e appassionati.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 110