Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100214/100
Cod. Produttore
00100214/100
Cod. EAN
4044775068786

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 2X0,75 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Resistenza: Elevata durata
  • Sicurezza: Massima protezione
  • Flessibilità: Ottima maneggevolezza
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 100 2X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre affidabilità e durata nel tempo. La sua sezione di 0,75 mm rende questo prodotto ideale per una vasta gamma di utilizzi, mantenendo sempre la massima sicurezza. Scegli il cavo OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche e sperimenta la qualità superiore del marchio.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V