Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100214/1000
Cod. Produttore
00100214/1000
Cod. EAN
4044775068816

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale e civile
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, costituito da 2 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione assicura una buona conduttività e protezione, rendendolo adatto all'uso in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V