Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100214
Cod. Produttore
00100214
Cod. EAN
4044774896793

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Elevata
  • Flessibilità: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 2X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua versatilità lo rende ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,75 mm², OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V