Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012911/100
Cod. Produttore
0012911/100
Cod. EAN
4044774578422

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Durata: lunga durata garantita
  • Serie: OLFLEX 440 CP
  • Materiali: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 CP 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una sezione di 0,75 mm², ideale per il collegamento di dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni. OLFLEX 440 CP è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex 440 Cp