Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015602
Cod. Produttore
0015602
Cod. EAN
4044773033878

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 CY 2X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 CY 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,75 mm rende OLFLEX 150 CY perfetto per una varietà di utilizzi, offrendo flessibilità e affidabilità. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità e nella sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex 150 Cy