Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015102/75
Cod. Produttore
0015102/75
Cod. EAN
4044774542744

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Sicurezza: Affidabile
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 2X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza. Con una sezione di 0,75 mm², OLFLEX 150 è la soluzione ideale per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Olflex 150