Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0162045/100
Cod. Produttore
0162045/100
Cod. EAN
4044774677767

Informazioni di prodotto

KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 IEC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo KN92L NICR/NI KCA 2X0,75 IEC, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una conduzione elettrica eccellente e una protezione affidabile. La sua classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard più elevati del settore. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza della qualità superiore.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Kn92L Nicr/Ni Kca Iec Termocoppia