Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0152045/100
Cod. Produttore
0152045/100
Cod. EAN
4044774675053

Informazioni di prodotto

KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto RR0152045/100 è un cavo di alta qualità KN92L NICR/NI KCA 2X0,75 DIN, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua costruzione garantisce una conduzione efficace dell'elettricità, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Con il suo design robusto e la conformità agli standard DIN, questo cavo rappresenta una scelta sicura per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Kn92L Nicr/Ni Kca Din Termocoppia