Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0152045
Cod. Produttore
0152045
Cod. EAN
4044773076387

Informazioni di prodotto

KN92L NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN
Descrizione del produttore: Il cavo KN92L NICR/NI KCA 2X0,75 DIN è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una buona flessibilità e durata nel tempo. La sezione di 2x0,75 mm² è ideale per trasmissioni di segnali o alimentazioni leggere, assicurando una trasmissione efficace e stabile. Questo cavo è conforme agli standard DIN, sinonimo di qualità e sicurezza, ed è particolarmente adatto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Kn92L Nicr/Ni Kca Din Termocoppia