Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0161035
Cod. Produttore
0161035
Cod. EAN
4044773073683

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: KE92L FE/CUNI
  • Sezione conduttori: 2x0,75 mm²
  • Materiale conduttori: rame stagnato
  • Isolamento: materiale flessibile
  • Normativa: IEC
  • Applicazioni: cablaggio compatto
  • Caratteristica: facile posa
  • Serie: JX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE92L con conduttori in rame stagnato e isolamento in materiale flessibile FE/CUNI, sezione 2x0,75 mm² conforme alla normativa IEC. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio compatto e flessibile, assicurando facilità di posa e durabilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Ke92L Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia