Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0161035/100
Cod. Produttore
0161035/100
Cod. EAN
4044774677149

Informazioni di prodotto

KE92L Fe/CuNi JX 2x0,75 IEC
Descrizione del produttore: Il cavo KE92L FE/CUNI JX 2X0,75 IEC è un prodotto elettrico caratterizzato da due conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e conformità agli standard IEC. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo, risultando adatto per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e flessibile facilita la posa e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni stabili e conformità normativa.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² Ke92L Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia