Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600250/1000
Cod. Produttore
1600250/1000
Cod. EAN
4044774649559

Informazioni di prodotto

H05RN-F 2X0,75
Descrizione del produttore: Il RR1600250/1000 è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiale H05RN-F 2X0,75, offre una robustezza e flessibilità superiori, rendendolo ideale per utilizzi sia domestici che professionali. Questo cavo è perfetto per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e sicurezza. Con il suo design affidabile, il RR1600250/1000 rappresenta una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

26,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 2X0,75Mmâ² H05Rn-f Comando