Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX0002.163.E
Cod. Produttore
0002.163.E
Cod. EAN
8013406301048

Informazioni di prodotto

Cavo 2x0,75+coassiale 75ohm PVC Eca 200m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo per impianti video, 2x0,75 mm2 + cavo coassiale da 75 ohm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

diametro del conduttore esterno

3 mm

diametro esterno circa

0,75 mm

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

Produttore

Cavo video 2x0,75 mm² coassiale 75 ohm PVC Eca installazione impianti 200m