Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002622
Cod. Produttore
70002622
Cod. EAN
4044773302950

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,75 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Tipo cavo: Spiralato
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con una sezione di 2x0,75 mm, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una durata superiore, rendendolo perfetto per ambienti industriali e professionali. Il design spiralato facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la qualità dei materiali utilizzati offre sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,6 mm

Produttore

Cavo 2X0,75/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato