Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002625
Cod. Produttore
70002625
Cod. EAN
4044773302776

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: affidabile
  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Gestione cablaggio: ottimale
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75 è un materiale elettrico flessibile progettato per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. Grazie alla sua struttura a spirale, garantisce una gestione ottimale del cablaggio, facilitando l'installazione e riducendo l'ingombro. I conduttori di sezione 0,75 mm² assicurano una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendo questo cavo ideale per impieghi in ambienti industriali e civili dove è richiesta una buona durata nel tempo e una protezione affidabile.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,6 mm

Produttore

Cavo 2X0,75/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato