Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220110
Cod. Produttore
73220110
Cod. EAN
4044773330113

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile a spirale
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Applicazioni: Industriale e macchinari
  • Resistenza: Elevata a agenti esterni
  • Gestione spazio: Ottima, spirale
  • Trasmissione corrente: Efficiente
  • Serie: 540 P
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Spiral 540 P 2x0,75 è un cavo elettrico flessibile progettato per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. La sua struttura a spirale consente un'ottima gestione dello spazio e facilita l'installazione in ambienti con movimenti frequenti. Con due conduttori da 0,75 mm², garantisce una trasmissione efficiente della corrente elettrica, ideale per impianti industriali e macchinari. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo una scelta sicura e performante per diverse esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,6 mm

Produttore

Cavo 2X0,75/1500 Olflex Spiral 540 P Spiralato