Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002623
Cod. Produttore
70002623
Cod. EAN
4044773302936

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 2X0,75 mm²
  • Lunghezza: 1000 m
  • Struttura: Spiralata
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Conduzione: Ottima
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/1000, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per applicazioni industriali. La sua struttura spiralata offre flessibilità e facilità di installazione, mentre le dimensioni 2X0,75 garantiscono un'ottima conduzione elettrica. Scegli OLFLEX SPIRAL per un'affidabilità senza pari nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,6 mm

Produttore

Cavo 2X0,75/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato