Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028502/100
Cod. Produttore
0028502/100
Cod. EAN
4044774709222

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Serie: UNITRONIC
  • Costruzione: robusta
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduttività ottimale e una protezione superiore contro le interferenze. La sua costruzione robusta e il design flessibile lo rendono ideale per installazioni in ambienti diversi. Con una sezione di 0,5 mm, è perfetto per una varietà di utilizzi elettrici. Scegli l'affidabilità e la qualità con UNITRONIC.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Unitronic Liyy