Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028502
Cod. Produttore
0028502
Cod. EAN
4044773036619

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: uso interno
  • Tensione max: 500 V
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Resistenza conduttore: 39 Ω/km
  • Temperatura uso: -40°C/+80°C
  • Raggio curvatura: 4x diametro
  • Protezione incendio: IEC 60332-1-2
  • Serie: UNITRONIC LiYY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali premium, offrendo una conduzione elettrica affidabile e duratura. La sua struttura flessibile e resistente lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con una sezione di 0,5 mm², è perfetto per connessioni delicate e apparecchiature elettroniche. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Unitronic Liyy