Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034602
Cod. Produttore
0034602
Cod. EAN
4044773036848

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 2
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottimale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 fili di sezione 0,5 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di connessioni sicure e durature.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy