Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034602/100
Cod. Produttore
0034602/100
Cod. EAN
4044774714479

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 2x0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 fili di sezione 0,5 mm², caratterizzato da conduttori con superficie specifica e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambito elettrico e industriale. La costruzione robusta garantisce affidabilità e prestazioni costanti, assicurando una trasmissione sicura e precisa in ambienti esigenti.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy